BURLETE PVC BAJO PUERTA TRANS.5433 1X37 5433
Cepillo puerta-suelo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Tesa:05433-00102-00
Rubix:798502669000
EAN:4042448102584


Resumen técnico
| Anchura | 37 mm |
|---|---|
| Longitud | 1 m |
| Material | plástico, tereftalato de polietileno, polipropileno |
Documentos
Detalles de producto : BURLETE PVC BAJO PUERTA TRANS.5433 1X37 5433
Burlete de PVC para bajo puerta
MOLL BARRA PVC SUELOS LISOS TRANSP 1M:37
Aplicaciones
Aislar puertas.
Información técnica
Atributos
| Anchura | 37 mm |
|---|---|
| Longitud | 1 m |
| Material | plástico, tereftalato de polietileno, polipropileno |
| Color | blanco |
| Tipo de cinta | cinta selladora |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días