Detalles de producto : CINTA TEMFLEX 1500 19MM 20M 0,15MM
3M™ Temflex™ 1500 Cinta PVC para reparar y sujetar cables, así como realizar tareas de aislamiento primario (baja tensión). Esta cinta profesional ofrece un mayor rendimiento y es apta para uso en interiores y exteriores.
Además de resultar útil para guiar cables, ofrece una buena resistencia a la abrasión, a los ácidos, a los álcalis y a las condiciones meteorológicas variables, incluida la luz solar. Mantiene un rendimiento elevado a temperatura ambiente de hasta 90 °C.
Esta cinta se encuentra disponible en los colores estándares del sector.
3M™ Temflex™ 1500 Cinta PVC tiene 0,15 mm de grosor y ofrece una buena resistencia a la abrasión, a los ácidos, a los álcalis y a las condiciones meteorológicas variables, incluida la luz solar. Cinta de PVC profesional es apta para uso en interiores y exteriores.
Cualidades
Ofrece una buena resistencia a la abrasión, los álcalis, los ácidos y las variaciones de las condiciones climáticas, incluida la luz solar
Ofrece una alta resistencia eléctrica
Mantiene un rendimiento elevado a temperaturas ambiente de hasta 90 °C
Cinta profesional apta para uso interior o exterior
Certificado VDE, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90