RBU 7010/6 INOX 0,20 SG

Card. Red. mang. alm. sin tren,emb.indus

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Pferd Tools:RBU 7010/6 INOX 0,20
Rubix:798252179000
fabricante:43104102
EAN:4007220597835
PFERD Shank mounted wheel brush, crimped RBU 7010/6 INOX 0,20

Resumen técnico

Diámetro de varilla6 mm
Diámetro de cepillo70 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RBU 7010/6 INOX 0,20 SG


CARDA RBU 7010/6 INOX 0,20
CARDA RBU 7010/6 INOX 0,20

Información técnica


Atributos
Diámetro de varilla6 mm
Diámetro de cepillo70 mm
Granofino
Material de soporteacero inoxidable
Diámetro del alambre0.2 mm
Velocidad15000 rpm
Anchura10 mm
Alambre19
Usocleaning;derusting;smoothing;cleaning of weld seams;light deburring and removal of corrosion and paint
13,22 € Sin IVA
/ unidad
16,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días