CARDA POS RBU 5015/6 INOX 0,20
Card. Red. mang. alm. sin tren,emb.indiv
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Pferd Tools:43701014
Rubix:798894470000
EAN:4007220531891




Documentos
Detalles de producto : CARDA POS RBU 5015/6 INOX 0,20
CARDA POS RBU 5015/6 INOX 0,20
CARDA POS RBU 5015/6 INOX 0,20
Aplicaciones
Roughening;Deburring;Cleaning;Removing Paint;Derusting;Removing Oxide Layers
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cepillo | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro del alambre | 0.2 mm |
| Velocidad | 15000 rpm |
| Anchura | 15 mm |
| Alambre | inox |
| Uso | desbaste; desbarbado; limpieza; eliminación de pintura; desoxidado; eliminación de capas de óxido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,86 € Sin IVA
/ unidad
20,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
