Referencias
INA:HFL0615-KF-L564
Rubix:932000140022
fabricante:0005019210962
EAN:4054368248099

Detalles de producto : HFL0615-KF-L564
Ruedas con jaula HFL..-KF, con cojinetes lisos o rodantes, muelles de plástico
Drawn cup roller clutches HFL..-KF, with plain or rolling bearing arrangement, plastic springs
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 6 mm |
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Serie | hfl..-kf |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,41 € Sin IVA
/ unidad
31,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días