Referencias
INA:EGB95100-E40-Y
Rubix:798232256000
fabricante:0709071100000
EAN:4012802757736




Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 100 mm |
Detalles de producto : EGB95100-E40-Y
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Cualidades
E50 material de polioximetileno de bajo mantenimiento, baja sensibilidad a la carga en los bordes e insensible a los impactos.
Aplicaciones
For smooth bearing.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 571,15 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 100 mm |
| Serie | egb..-e40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,56 € Sin IVA
/ unidad
52,71 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h