PSM 121820 A51

Casquillos, arandelas axiales y tiras

Ver información técnica

Referencias

SKF:PSM 121820 A51
Rubix:798791298000
fabricante:160579
EAN:7316571789095
SKF PLAIN BUSH BEARING BRASS PSM 121820 A51

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior18 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PSM 121820 A51


Los casquillos rectos (cilíndricos) de bronce sinterizado SKF son adecuados para movimientos oscilantes, rotativos y lineales, y pueden admitir cargas radiales. Los casquillos de bronce sinterizado SKF son autolubricantes y no necesitan mantenimiento. Están formados por una matriz de bronce porosa impregnada de aceite mineral. La impregnación de aceite permite velocidades de deslizamiento muy altas y hace que estos casquillos sean adecuados para aplicaciones rotativas.

Información técnica


Atributos
Peso neto18,7 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior18 mm
Anchura20 mm
Seriepsm
Materialsintered bronze
3,88 € Sin IVA
/ unidad
4,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días