Referencias
SKF:PCM 758080 E
Rubix:798790637000
EAN:7316572198186


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 80 mm |
Detalles de producto : PCM 758080 E
Cojinete liso Casquillo Cojinetes lisos (incl. rótulas)
Los casquillos rectos (cilíndricos) de material compuesto de PTFE de SKF son adecuados para movimientos oscilantes, rotativos y lineales, y pueden admitir cargas radiales. A pesar de su diseño de paredes delgadas, puede admitir cargas pesadas. También ofrecen buena disipación del calor, lo que permite velocidades de deslizamiento relativamente altas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 368,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Serie | pcm |
| Material | composite e |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,47 € Sin IVA
/ unidad
61,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días