EGB2830-E50-Y

Casquillo

Ver información técnica

Referencias

INA:EGB2830-E50-Y
Rubix:798133625000
fabricante:0702299450000
EAN:4012802760088
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EGB2830-E50-Y


Bujes lisos compuestos de metal/polímero, de bajo mantenimiento, ISO 3547, con soporte de acero

Casquillos lisos compuestos metal/polímero, bajo mantenimiento, ISO 3547, con respaldo de acero

Cualidades

Metal/polímero E40 sin mantenimiento, buenas propiedades de deslizamiento. Reactividad química nula.

Aplicaciones

Para un rodamiento suave.

Información técnica


Atributos
Peso neto33,83 g
Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura30 mm
Serieegb..-e50
3,36 € Sin IVA
/ unidad
4,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días