Referencias
Ref. sustituida:EGB1610-E40-Z
INA:EGB1610-E40
Rubix:798533326000
fabricante:0979573130000
EAN:4064327953902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : EGB1610-E40
Casquillo liso compuesto metal/polímero, sin mantenimiento, ISO 3547, con respaldo de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Serie | egb |
| Material | metal;polímero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,32 € Sin IVA
/ unidad
1,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días