CASQUILLO INSERCION DIN69871ADB FORMA B SK50/CM3
Casquillo insercion DIN69871ADB forma B
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:30640007, 9311450007
Rubix:799281083000
fabricante:4317784756426
EAN:4317784756426
Detalles de producto : CASQUILLO INSERCION DIN69871ADB FORMA B SK50/CM3
Casquillo intermedio ISO 7388-1 (DIN 69871), forma A, SK 50
Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cónico Morse y lengüetas de expulsión.
Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.
Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Templado: 58 ±2 HRC
Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cónico Morse y lengüetas de expulsión.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,37 € Sin IVA
/ unidad
88,78 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días