CASQUILLO INTERM DIN69871A SK40/SK40

Casquillo intermedio DIN69871A

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:30570004, 9311250004
Rubix:799281246000
fabricante:4317784756303
EAN:4317784756303
brand logo

Detalles de producto : CASQUILLO INTERM DIN69871A SK40/SK40


Casquillo intermedio para SK

Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm.

Tolerancia del cono: AT3
Templado: 58 ±2 HRC

Aplicación: para el alojamiento de conos de gran inclinación según ISO 7388-1 (DIN 69871) e ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT) BT 40.

Volumen de suministro: casquillo intermedio completo con tornillo de apriete montado.

Información técnica


Atributos
172,50 Sin IVA
/ unidad
208,73 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días