CASQUILLO INSERCION DIN69871ADB FORMA B SK40/CM4

Casquillo insercion DIN69871ADB forma B

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:30630010, 9311400010
Rubix:799281085000
fabricante:4317784756440
EAN:4317784756440
brand logo

Detalles de producto : CASQUILLO INSERCION DIN69871ADB FORMA B SK40/CM4


Casquillo intermedio ISO 7388-1 (DIN 69871), forma A, SK 40

Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.

Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Templado: 58 ±2 HRC

Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cónico Morse y lengüetas de expulsión.

Información técnica


Atributos
52,33 Sin IVA
/ unidad
63,32 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días