CASQUILLO INTERMEDIO DIN69893A HSK-A63 FORMA B CM1X100MM

Casquillo intermedio DIN69893A HSK-A63 forma B

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:31320001, 9315250001
Rubix:799281075000
fabricante:4317784753685
EAN:4317784753685
brand logo

Detalles de producto : CASQUILLO INTERMEDIO DIN69893A HSK-A63 FORMA B CM1X100MM


Casquillo intermedio

Características: de acero cementado especial para componentes de alta exigencia con una resistencia a la tracción en el núcleo de mín. 950 N/ mm².

Templado: 58 ±2 HRC

Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástagos cónicos Morse con lengüetas de expulsión.

Información técnica


Atributos
116,15 Sin IVA
/ unidad
140,54 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días