CASQUILLO INSERCION JISB6339AD FORMA C BT40/MK2

Casquillo inserción JISB6339AD forma C BT40

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:31210002, 9313700002
Rubix:799282250000
fabricante:4317784721998
EAN:4317784721998
brand logo

Detalles de producto : CASQUILLO INSERCION JISB6339AD FORMA C BT40/MK2


Casquillo intermedio ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), forma A, BT 40

Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.

Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Tolerancia de orificio: H6
Templado: 58 ±2 HRC

Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cónico Morse y rosca de apriete.

Información técnica


Atributos
80,96 Sin IVA
/ unidad
97,96 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días