Referencias
INA:SCE108
Rubix:798020907000
fabricante:0060088790000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15.875 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20.638 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
Detalles de producto : SCE 108
Casquillo de agujas
Casquillo de agujas SCE, según ABMA 18.2 - 1982, dimensiones en pulgadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8,69 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15.875 mm |
| Diámetro exterior | 20.638 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Serie | sce |
| Material | acero |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,96 € Sin IVA
/ unidad
6,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días