EGF25115-E40-Y

Casquillo con valona EGF..-E40

Ver información técnica
Referencias
INA:EGF25115-E40-Y
Rubix:798339344000
fabricante:0696797460000
EAN:4012802776270
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura11.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EGF25115-E40-Y


Casquillo con valona EGF..-E40, libre de mantenimiento, con dorso de acero

Cualidades

Metal/polímero E40 sin mantenimiento, buenas propiedades de deslizamiento.

Aplicaciones

Para cojinete liso.

Información técnica


Atributos
Peso neto13,18 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura11.5 mm
Serieegf..-e40
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,74 Sin IVA
/ unidad
3,32 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días