Referencias
INA:EGF06080-E40-B-Y
Rubix:798159408000
fabricante:0713814650000
EAN:4012802757491

Detalles de producto : EGF06080-E40-B-Y
Casquillo con valona EGF..-E40-B, libre de mantenimiento, con dorso de bronce
Casquillo con brida, libre de mantenimiento, ISO 3547, con respaldo de bronce
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 6 mm |
| Diámetro exterior | 8 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | acero |
| Serie | egf..-e40-b |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,98 € Sin IVA
/ unidad
1,19 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h