Referencias
INA:EGF15170-E40-Y
Rubix:798232260000
fabricante:0707004510000
EAN:4012802755893


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 17 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : EGF15170-E40-Y
Casquillo con valona EGF..-E40, libre de mantenimiento, con dorso de acero
Cualidades
Metal/polímero E40 sin mantenimiento, buenas propiedades de deslizamiento.
Aplicaciones
Para cojinete liso.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7,2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 17 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Serie | egf..-e40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,73 € Sin IVA
/ unidad
2,09 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días