Referencias
INA:EGF35160-E40-Y
Rubix:798480601000
fabricante:0707009310000
EAN:4012802755930


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 39 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : EGF35160-E40-Y
Casquillo con valona EGF..-E40, libre de mantenimiento, con dorso de acero
Cualidades
Metal/polímero E40 sin mantenimiento, buenas propiedades de deslizamiento.
Aplicaciones
Para cojinete liso.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 33,79 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 39 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Serie | egf..-e40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,03 € Sin IVA
/ unidad
4,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días