PCMF 161817 E

Casquillos, arandelas axiales y tiras

Ver información técnica

Referencias

SKF:PCMF 161817 E
Rubix:798286052000
EAN:7316571886374
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior16 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCMF 161817 E


Cojinete liso Casquillo Cojinetes lisos (incl. rótulas)
Los casquillos con pestaña de material compuesto de PTFE de SKF son adecuados para movimientos oscilantes, rotativos y lineales, y pueden admitir cargas radiales y axiales en un sentido. A pesar de su diseño de paredes delgadas, pueden admitir cargas pesadas. También ofrecen buena disipación del calor, lo que permite velocidades de deslizamiento relativamente altas.

Información técnica


Atributos
Peso neto7,8 g
Diámetro interior16 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura17 mm
Materialcompuesto e
Seriepcmf
1,86 € Sin IVA
/ unidad
2,25 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h