EGF15090-E40-Y

Casquillo con valona EGF..-E40

Ver información técnica
Referencias
INA:EGF15090-E40-Y
Rubix:798340431000
fabricante:0706999090000
EAN:4012802755879
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior17 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EGF15090-E40-Y


Casquillo con valona EGF..-E40, libre de mantenimiento, con dorso de acero

Cualidades

Metal/polímero E40 sin mantenimiento, buenas propiedades de deslizamiento.

Aplicaciones

Para cojinete liso.

Información técnica


Atributos
Peso neto4,3 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior17 mm
Anchura9 mm
Serieegf..-e40
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,44 Sin IVA
/ unidad
1,74 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días