PCMF 303426 E

Casquillos, arandelas axiales y tiras

Ver información técnica

Referencias

SKF:PCMF 303426 E
Rubix:798131903000
EAN:7316572038079
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCMF 303426 E


Cojinete liso Casquillo Cojinetes lisos (incl. rótulas)
Los casquillos con pestaña de material compuesto de PTFE de SKF son adecuados para movimientos oscilantes, rotativos y lineales, y pueden admitir cargas radiales y axiales en un sentido. A pesar de su diseño de paredes delgadas, pueden admitir cargas pesadas. También ofrecen buena disipación del calor, lo que permite velocidades de deslizamiento relativamente altas.

Información técnica


Atributos
Peso neto45 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura26 mm
Materialcompuesto e
Seriepcmf
9,64 € Sin IVA
/ unidad
11,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días