Referencias
SKF:PSMF 506050 A51
Rubix:798791256000
fabricante:160723
EAN:7316571791432


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 50 mm |
Detalles de producto : PSMF 506050 A51
Los casquillos con brida de bronce sinterizado SKF son adecuados para movimientos giratorios, oscilantes y lineales, y pueden soportar cargas radiales así como cargas axiales en una dirección. Los casquillos de bronce sinterizado SKF son autolubricantes y no requieren mantenimiento. Constan de una matriz porosa de bronce impregnada de aceite mineral. La impregnación de aceite permite velocidades de deslizamiento muy elevadas y hace que estos casquillos sean adecuados para aplicaciones rotativas.
Los casquillos con pestaña de bronce sinterizado SKF son adecuados para movimientos oscilantes, rotativos y lineales, y pueden admitir cargas radiales y axiales en un sentido. Los casquillos de bronce sinterizado SKF son autolubricantes y no necesitan mantenimiento. Están formados por una matriz de bronce porosa impregnada de aceite mineral. La impregnación de aceite permite velocidades de deslizamiento muy altas y hace que estos casquillos sean adecuados para aplicaciones rotativas.
Cualidades
-Funcionamiento sin mantenimiento
Bajo coeficiente de fricción
Velocidad de deslizamiento muy alta
Bajo coeficiente de fricción
Velocidad de deslizamiento muy alta
Aplicaciones
Movimientos rotativos, oscilantes y lineales
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 324 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Anchura | 50 mm |
| Material | sintered bronze |
| Serie | psmf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,94 € Sin IVA
/ unidad
48,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días