Referencias
Centurion:S12BHVOR
Rubix:798475031000
fabricante:9019162
EAN:5055323757433


Resumen técnico
| Color | negro |
|---|---|
| Anillo de tapón | rack |
| Material Principal | polietileno |
Detalles de producto : CASCO S12BHVOR REFLEX AZUL CON CUBRENUCA NARANJA AV
Casco para verano e invierno gracias a un sistema de ventilación que puede cerrarse mediante un tapón. Equipado con un arnés textil de 6 puntos y un acolchado de confort en espuma.
Anillo naranja fluorescente - con ajuste por trinquete
Cualidades
Anillo fluorescente de alta visibilidad en los laterales y en la parte trasera del casco.
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Anillo de tapón | rack |
| Material Principal | polietileno |
| Ventilación | ventilado |
| Peso | 350 g |
| Visera | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,26 € Sin IVA
/ unidad
17,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días