CASCO AJF170-000-600 EVO3 ROJO VISERA MEDIA AJUSTE RUEDA VENT
Casco de seguridad
Ver información técnicaVer documentosReferencias
JSP:AJF170-000-600
Rubix:798901054000
EAN:5038428175838






Resumen técnico
| Color | rojo |
|---|---|
| Anillo de tapón | rack |
| Material Principal | polietileno |
Documentos
Detalles de producto : CASCO AJF170-000-600 EVO3 ROJO VISERA MEDIA AJUSTE RUEDA VENT
El casco EVO®3 Comfort Plus combina una carcasa súper resistente para una protección superior durante todo el día en los entornos más diversos con la comodidad del sistema de arnés ajustable Evolution® 3D. EVO®3 es una mejora de los cascos MK®2 y Mk®3 de larga trayectoria, que se lanzaron por primera vez en los años 70. El EVO®3 mantiene el estilo característico de JSP y, al mismo tiempo, incorpora desarrollos que se vieron por primera vez en el EVO®8. Repleto de la más reciente tecnología de protección y funciones, como el sistema de arnés Evolution® 3D-Adjustment, el Revolution® Wheel Ratchet o el exclusivo OneTouch™ Slip Ratchet, que puede ajustarse con una sola mano en un único y rápido movimiento.
Información técnica
Atributos
| Color | rojo |
|---|---|
| Anillo de tapón | rack |
| Material Principal | polietileno |
| Ventilación | ventilado |
| Peso | 372 g |
| Material | tough hdpe shell |
| Visera | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,70 € Sin IVA
/ 10 unidades
192,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días