S08CWF CASCO CONCEPT BLANCO VISERA CORTA C VENTILACION
Concept Secure Plus
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Centurion:S08CWF
Rubix:798592614000
fabricante:9012441
EAN:5055660596290

Documentos
Detalles de producto : S08CWF CASCO CONCEPT BLANCO VISERA CORTA C VENTILACION
Fabricado con sólido material de ABS de alta calidad. Mayor protección del cuello. Banda antisudor Dry-Tech para mayor comodidad.
Casco ventilado.
Visera normal.
Color blanco.
Sistema de ajuste mediante ruleta.
Arnés textil de 6 puntos.
Certificado EN 397 y EN 50365.
Casco ventilado.
Visera normal.
Color blanco.
Sistema de ajuste mediante ruleta.
Arnés textil de 6 puntos.
Certificado EN 397 y EN 50365.
Cualidades
Manufactured from high quality, strong ABS material, the Concept is 20% lighter than most other helmets
Unique design, provides an extended nape, ensuring increased neck protection
Dry-Tech Sweatband for maximum comfort, for extended periods of use
Unique design, provides an extended nape, ensuring increased neck protection
Dry-Tech Sweatband for maximum comfort, for extended periods of use
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Anillo de tapón | rack |
| Material Principal | abs |
| Ventilación | ventilado |
| Peso | 315 g |
| Material | asb (shell);terylene webbing (cradle);ldpf (headband);polyester fabric (sweatband);acetal with hdpe (wheel ratchet) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,17 € Sin IVA
/ unidad
20,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
