La categoría de cascos de obra RUBIX ofrece una variada selección de cascos de seguridad de alta calidad diseñados para garantizar una seguridad y comodidad óptimas en el lugar de trabajo. Nuestra gama de cascos de obra ha sido diseñada para cumplir las normas del sector y proporcionar una protección fiable a los trabajadores y profesionales de la construcción.
Casco de seguridad laboral
Uno de los productos destacados en esta categoría es nuestro casco de obra de seguridad. Presenta una carcasa de Polipropileno de alta resistencia con tratamiento UV de Poliamida, lo que la hace muy duradera y capaz de soportar entornos de trabajo exigentes. El casco está equipado con tres bandas textiles y ocho puntos de fijación, que garantizan un ajuste seguro y cómodo.
Casco con sistema de arnés textil de 6 puntos
Ofrecemos un casco de obra de seguridad con sistema de arnés textil de 6 puntos, para una comodidad inigualable sin comprometer el rendimiento. Este innovador diseño proporciona una excelente sujeción y estabilidad, por lo que resulta ideal para largos periodos de uso. El casco está confeccionado con un núcleo de algodón egipcio recubierto de un material poroso de PU para maximizar la absorción del sudor y mantenerte fresco y seco.
Casco de polietileno de alta densidad resistente
Nuestro casco resistente con carcasa de polietileno de alta densidad es una elección excelente si busca una opción robusta. Cuenta con un sistema de ajuste de precisión 3D que utiliza ajustes de profundidad de arnés únicos de 1-2-3 puntos, lo que le permite personalizar el ajuste según sus preferencias. El trinquete deslizante ajustable garantiza un ajuste seguro y preciso, mejorando la seguridad y la comodidad.
Categoría de cascos de obra RUBIX
Damos prioridad a su seguridad y nos esforzamos por ofrecer los cascos de obra de mayor calidad. Nuestros productos están diseñados para cumplir rigurosas normas de seguridad y ofrecer una protección fiable en entornos de trabajo peligrosos. Eche un vistazo hoy mismo a nuestra amplia gama de cascos para la construcción y asegúrese de contar con la protección esencial para la cabeza en sus proyectos de construcción.
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
24 productos de 54