Referencias
3M:7000104212
Rubix:798683018000
fabricante:7000104212
EAN:4046719816286

Resumen técnico
| Color | rojo |
|---|---|
| Anillo de tapón | rack |
| Material Principal | polietileno |
Documentos
Detalles de producto : H700NRD CASCO ROJO CON RULETA
El Casco de seguridad con ventilación 3M™ H-700 es cómodo, resistente y ligero. Diseñado con un perfil bajo para logar una mayor estabilidad y equilibrio, la serie H-700 contribuye a proporcionar el máximo confort y protección contra la caída de objetos.
El Casco de seguridad con ventilación 3M™ H-700 es cómodo, resistente y ligero. Diseñado con un perfil bajo para logar una mayor estabilidad y equilibrio, la serie H-700 contribuye a proporcionar el máximo confort y protección contra la caída de objetos.
Cualidades
Casco de seguridad ligero y ventiliado con un sistema de suspensión único que incrementa el confort del usuario
Casco ligero de perfil bajo que se mantiene estable en la cabeza
El arnés de sujeción puede rotarse 180 ° para usar el casco al revés
Visera corta para mejorar la visibilidad y movilidad del usuario
Homologado para usarse a -30 °C (EN397:2012) y -50 °C (ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010)
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 456 g |
|---|---|
| Color | rojo |
| Anillo de tapón | rack |
| Material Principal | polietileno |
| Ventilación | ventilado |
| Peso | 358 g |
| Material | plastic or leather (sweatband);hdpe (shell, headband);polyester (cradle) |
| Visera | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,40 € Sin IVA
/ unidad
22,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días