Para una protección para la cabeza cómoda, resistente y ligera que pueda soportar las bajas temperaturas, utilice los cascos 3M™ Serie H700.
La banda de cabeza ventilada ofrece una mayor comodidad y el arnés de cabeza puede girarse 180° para mejorar la visibilidad cuando se trabaja en espacios confinados. Están disponibles con pasador o arnés de ruleta y están aprobados para su uso a -30 °C (EN397:2012) y -50 °C (GOST EN397:2012).
Los cascos 3M™ Serie H700 son nuestra serie de cascos ligeros con bandas para el sudor de plástico y bandas de cabeza ventiladas para mejorar la comodidad. Cuentan con una visera corta y un arnés de cabeza que se puede girar 180° para mejorar la visibilidad. Están disponibles con pasador o arnés de ruleta.
Cualidades
Casco de seguridad ligero y ventiliado con un sistema de suspensión único que incrementa el confort del usuario
Casco ligero de perfil bajo que se mantiene estable en la cabeza
El arnés de sujeción puede rotarse 180 ° para usar el casco al revés
Visera corta para mejorar la visibilidad y movilidad del usuario
Homologado para usarse a -30 °C (EN397:2012) y -50 °C (ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010)
Aplicaciones
Cascos de protección cómodos, resistentes y ligeros;La visera corta mejora la visibilidad al mirar hacia arriba;El arnés de la cabeza se puede girar 180° para tener mejor visibilidad al trabajar en espacios confinados;Banda de cabeza ventilada que aporta comodidad;Aprobado para su uso a -30 °C (EN397:2012) y -50 °C (GOST EN397:2012)