Referencias
Petzl:A010CA03
Rubix:799232148000
EAN:3342540827356





Resumen técnico
| Color | negro |
|---|---|
| Anillo de tapón | deslizamiento |
| Material Principal | abs |
Detalles de producto : CASCO T-U VERTEX VENT NEGRO
El casco VERTEX VENT es muy cómodo, gracias a su suspensión textil de seis puntos y a los sistemas CENTERFIT y FLIP&FIT, que garantizan un ajuste seguro del casco a la cabeza. El barboquejo de resistencia regulable lo hace ideal tanto para trabajos en altura como en el suelo. Dispone de orificios de ventilación con persianas correderas para permitir la circulación del aire a través del casco. Gracias a la posibilidad de integrar una linterna frontal Petzl, una protección auditiva y múltiples accesorios, se trata de un casco totalmente modular, que responde así a las necesidades adicionales específicas de los profesionales.
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Anillo de tapón | deslizamiento |
| Material Principal | abs |
| Ventilación | ventilado |
| Peso | 490 g |
| Visera | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,88 € Sin IVA
/ unidad
83,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días