CASCO EVO 3 NEGRO VISERA MEDIA C/VENTILACION Y RUEDA AJUSTE
Casco EVO 3 ventilado
Ver información técnicaReferencias
JSP:AJF170-001-100
Rubix:798768233000
EAN:5038428138048






Resumen técnico
| Color | negro |
|---|---|
| Anillo de tapón | rack |
| Material Principal | polietileno |
Detalles de producto : CASCO EVO 3 NEGRO VISERA MEDIA C/VENTILACION Y RUEDA AJUSTE
Casque de sécurité EVO 3
El casco EVO 3 Comfort Plus combina una cúpula ultra resistente para una protección superior durante todo el día en diversos entornos con las ventajas de confort del nuevo arnés 3D regulable en 3 posiciones de altura. El casco EVO 3 es una verdadera evolución de los cascos Mk2 y Mk3, consolidados desde los años 1970. El casco EVO 3 conserva el estilo característico de JSP al tiempo que integra las evoluciones presentadas por primera vez en la gama EVO 8. Equipado con las últimas tecnologías de protección y funcionalidades tales como el harnais Evolution 3D Adjustment, la cremallera Revolution o la única deslizadera OneTouch que puede ajustarse con una sola mano en un simple gesto rápido.
Calotte robuste en PEHD
En distintas pruebas, el EVO3 ha demostrado ser mucho más performante que los requisitos de la norma EN397, y mucho más eficaz que todos sus competidores.
Confort suprême
Un sistema de arnés tipo cuna textil de 6 puntos ofrece un confort inigualable.
Basane anti-sudation Chamlon
Banda de sudor en algodón con recubrimiento de PU poroso para una absorción máxima. pH neutro, probado dermatológicamente.
Ajustement précis 3D
Nunca antes había sido posible obtener un ajuste tan preciso en un casco de seguridad industrial, utilizando los ajustes únicos de profundidad del arnés en 1-2-3 puntos.
Serrage
Deslizadera OneTouch.
EVOSpec
El casco con gafas integradas garantiza que una protección ocular esté siempre disponible en caso de necesidad. No es necesario prever protección ocular adicional. Conforme a EN166.1.F
Fentes universelles
Permiten instalar fácilmente las orejeras anti-ruido Sonis®; así como las viseras Surefit & trade de JSP para una protección máxima.
Personnalisation
Zona extra ancha para logotipos en la parte frontal, los laterales y la parte trasera.
Isolation électrique (non ventilée uniquement)
La versión no ventilada cumple la norma EN50365 Classe 0 10KV. Esta norma es aplicable a cascos aislados eléctricamente utilizados para trabajar bajo tensión o en proximidad de componentes bajo tensión en instalaciones que no superen 1000Vac o 1500Vdc.
El casco EVO 3 Comfort Plus combina una cúpula ultra resistente para una protección superior durante todo el día en diversos entornos con las ventajas de confort del nuevo arnés 3D regulable en 3 posiciones de altura. El casco EVO 3 es una verdadera evolución de los cascos Mk2 y Mk3, consolidados desde los años 1970. El casco EVO 3 conserva el estilo característico de JSP al tiempo que integra las evoluciones presentadas por primera vez en la gama EVO 8. Equipado con las últimas tecnologías de protección y funcionalidades tales como el harnais Evolution 3D Adjustment, la cremallera Revolution o la única deslizadera OneTouch que puede ajustarse con una sola mano en un simple gesto rápido.
Calotte robuste en PEHD
En distintas pruebas, el EVO3 ha demostrado ser mucho más performante que los requisitos de la norma EN397, y mucho más eficaz que todos sus competidores.
Confort suprême
Un sistema de arnés tipo cuna textil de 6 puntos ofrece un confort inigualable.
Basane anti-sudation Chamlon
Banda de sudor en algodón con recubrimiento de PU poroso para una absorción máxima. pH neutro, probado dermatológicamente.
Ajustement précis 3D
Nunca antes había sido posible obtener un ajuste tan preciso en un casco de seguridad industrial, utilizando los ajustes únicos de profundidad del arnés en 1-2-3 puntos.
Serrage
Deslizadera OneTouch.
EVOSpec
El casco con gafas integradas garantiza que una protección ocular esté siempre disponible en caso de necesidad. No es necesario prever protección ocular adicional. Conforme a EN166.1.F
Fentes universelles
Permiten instalar fácilmente las orejeras anti-ruido Sonis®; así como las viseras Surefit & trade de JSP para una protección máxima.
Personnalisation
Zona extra ancha para logotipos en la parte frontal, los laterales y la parte trasera.
Isolation électrique (non ventilée uniquement)
La versión no ventilada cumple la norma EN50365 Classe 0 10KV. Esta norma es aplicable a cascos aislados eléctricamente utilizados para trabajar bajo tensión o en proximidad de componentes bajo tensión en instalaciones que no superen 1000Vac o 1500Vdc.
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Anillo de tapón | rack |
| Material Principal | polietileno |
| Ventilación | ventilado |
| Visera | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,70 € Sin IVA
/ 10 unidades
192,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días