AJF160-000-600 EVO3 VISERA MED

Gorra EVO 3 OneTouch Slip Ratchet Vented

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

JSP:AJF160-000-600
Rubix:798256029000
EAN:5038428126076
brand logo

Resumen técnico

Colorrojo
Anillo de tapóndeslizamiento
Material Principalpolietileno
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AJF160-000-600 EVO3 VISERA MED


El casco EVO 3 Comfort Plus combina una calota superresistente para una protección superior durante todo el día en la más amplia gama de entornos, con las ventajas de confort del nuevo sistema de arnés Evolution 3D Adjustment. El EVO 3 es una verdadera evolución de los cascos MK2 y Mk3, que se lanzaron por primera vez en la década de 1970. El EVO 3 mantiene el estilo característico de JSP al tiempo que incorpora desarrollos vistos por primera vez en el EVO 8. Repleto de la última tecnología de protección y características como el sistema de arnés Evolution 3D Adjustment, el Revolution Wheel Ratchet o el exclusivo OneTouch Slip Ratchet, que puede ajustarse con una sola mano en un rápido movimiento.

Tipo : Ventilado

Cualidades

Carcasa de HDPE resistente
En las pruebas, el EVO 3 demostró ser mucho más resistente que la norma EN397 exigida y mucho más resistente que cualquiera de sus competidores
Comodidad suprema
Un sistema de arnés de cuna de terileno de 6 puntos ofrece una comodidad inigualable sin comprometer el rendimiento
Cinta sudorípara de chamlon
Núcleo de algodón egipcio con revestimiento de PU poroso para una máxima absorción del sudor. PH neutro, dermatológicamente probado
Ajuste de precisión 3D
Nunca antes se había conseguido un ajuste tan preciso en un casco de seguridad industrial, gracias a los exclusivos ajustes de profundidad del arnés de 1-2-3 puntos
Ajuste
OneTouch Slip Ratchet
EVOSpec
El casco con visera integral garantiza que la protección ocular esté a mano cuando se necesite y nunca se pierda, al tiempo que elimina la necesidad de protección ocular adicional. Protege conforme a la norma EN166.1.F
Ranuras universales
Permite el ajuste firme de una gama de viseras de seguridad y protectores auditivos Surefit
Marcado
Área extragrande para logotipos en la parte frontal, los laterales y la parte trasera
Aislamiento eléctrico (sólo sin ventilación)
La versión sin ventilación cumple la norma EN50365 Clase 0 10KV. Esta norma es aplicable a los cascos con aislamiento eléctrico utilizados para trabajar con tensión o cerca de piezas con tensión en instalaciones que no superen los 1000 Vca o 1500 Vcc.

Información técnica


Atributos
Colorrojo
Anillo de tapóndeslizamiento
Material Principalpolietileno
Ventilaciónventilado
Peso375 g
Materialhdpe
Viserasi
12,04 € Sin IVA
/ unidad
14,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Color