Referencias

SMC:AMG850-20D
Rubix:752100290043
fabricante:AMG850-20D
EAN:3618035576840
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g2 bspp ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AMG850-20D


Water Separator
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
AMG150C-550C/AMG650-850, Separador de agua, Nuevo modelo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)220x426x220 mm
Peso neto10500 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g2 bspp ''
Tipowasserabscheider
Tasa de flujo volumétrico12000 l/min
Presión de servicio mín.1.5 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Conexiónrc
1255,36 Sin IVA
/ unidad
1518,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días