Referencias
INA:KWVE45-B-ESC-V1-G3
Rubix:798492722000
fabricante:0180750960240
EAN:4054366330444

Documentos
Detalles de producto : KWVE 45 B ESC G3 V1
Carro estrecho y corto, de cuatro hileras, con juego completo de bolas.
Aplicaciones
Lubricación con aceite y grasa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1715 g |
|---|---|
| Precarga | v1: 0,04 · c |
| Anchura | 86 mm |
| Longitud | 97.8 mm |
| Altura en carril | 60 mm |
| Precisión | g3 |
| Material | acero |
| Tamaño de diseño | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,67 € Sin IVA
/ unidad
252,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
