2946599 CARRACA REVERSIBLE VDE DE 3/8p

Carraca reversible VDE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:VDE 3093 U
Rubix:798570750000
fabricante:2946599
EAN:4010886947814
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud185 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 2946599 CARRACA REVERSIBLE VDE DE 3/8p


Carraca reversible VDE 3/8" de funcionamiento suave y robusta conexión absolutamente segura con los accesorios mediante el bloqueo por pulsador de las bolas en el cuadrado de accionamiento el cambio del sentido de giro se efectúa mediante 2 pulsadores con la indicación R y L en el eje ángulo de retorno 8,2 grados cuadrado de accionamiento según DIN 3120 - A 10, ISO 1174, de acero cromo-vanadio 31CrV3 aislamiento VDE hasta 1000 V, conforme a EN 60900/IEC 60900

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud185 mm
Acabadocromado
93,22 Sin IVA
/ unidad
112,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días