Referencias
Stahlwille:13121010
Rubix:798259952000
EAN:4018754177837



Documentos
Detalles de producto : 13121010 532 CARRACA
Carraca reversible 1/2", mecanismo de 36 dientes
Características: DIN 3122 D 12,5 –ISO 3315, con bola de retención y palanca de cambio.
532-2K
De acero de aleación de cromo, cromado. Con cabezal ovalado y mango de 2 componentes.
Características: DIN 3122 D 12,5 –ISO 3315, con bola de retención y palanca de cambio.
532-2K
De acero de aleación de cromo, cromado. Con cabezal ovalado y mango de 2 componentes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 41x42x380 mm |
|---|---|
| Peso neto | 821 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 380 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 821 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,80 € Sin IVA
/ unidad
154,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días