R.181 TRINQUETE 1/4 GRAN PRECISION

Trinquete 1/4" - Gran presición - Serie 181

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Facom:R.181
Rubix:798707443000
EAN:3662424092138
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud121.2 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : R.181 TRINQUETE 1/4 GRAN PRECISION


• 80 dientes y ángulo de recuperación de 4,5º • Rendimiento, presición y capacidad de apriete excepcionales para las aplicaciones industriales y de la auotmoción • Mecanismo HTC (High Tooth Count) con mauor número de dientes que incrementa el ángulo de recuperación y su capacidad de apriete. • Durabilidad con certificación IP 54 (estancao 100% al polvo). Resistene a químicos y disolventes. • Cambie el sentido de apriete directamente desde la empuñadura y con una sola mano. Para mayor productividad en entornos densos. • Mango ergonómico bi-material que garantiza máximo agarre y confort.
TRINQUETE 1/4 GRAN PRECISION

Cualidades

•Innovative inverter mechanism positioned directly on the handle
Slim and compact head design

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud121.2 mm
Diámetro24.5 mm
Peso103 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días