Referencias
Bahco:9555AB
Rubix:798768036000
EAN:7314153014061

Detalles de producto : 9555AB CABEZA CORREDIZA 1p
Acabado mate
Acero aleado de alto rendimiento
Cabezal de carraca de alta resistencia para su uso con mango universal 9552
Cambio de sentido rápido y sencillo con disco de dedo en el cabezal de la llave
72 dientes, ángulo de carraca de 5°
Piezas de repuesto disponibles
Normas: ISO 1174 y DIN 3120
Acero aleado de alto rendimiento
Cabezal de carraca de alta resistencia para su uso con mango universal 9552
Cambio de sentido rápido y sencillo con disco de dedo en el cabezal de la llave
72 dientes, ángulo de carraca de 5°
Piezas de repuesto disponibles
Normas: ISO 1174 y DIN 3120
Manguito deslizante de 1 pulgada, apto para 9550Ab
Cualidades
Cabezas en T deslizantes con cuadradillo de 1"
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 680 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1 vierkant '' |
| Longitud | 78 mm |
| Diámetro | 49 mm |
| Modelo | 9555ab |
| Acabado | mate |
| Peso | 685 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,95 € Sin IVA
/ unidad
50,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días