Referencias
Brady:150181
Rubix:799057917000
fabricante:150181
EAN:0754473609962
Documentos
Detalles de producto : CPT-YLW-25PL-KD
Los candados SafeKey Nylon Compact de Brady son una gama de candados ligeros y de pequeño tamaño, adecuados para los programas de aislamiento de energía o en espacios pequeños. Complementan la gama de candados SafeKey de Brady y tienen las mismas características. El mecanismo innovador y de nuevo diseño de la llave le ofrece posibilidades mucho más exclusivas que un candado de seguridad estándar convencional sin sacrificar la seguridad del bloqueo. El exclusivo mecanismo del candado está aislado y no es conductor, por lo que los trabajadores están protegidos frente a posibles descargas eléctricas cuando se inserta la llave. El mecanismo del candado tiene 6 pasadores de cilindro de acero de precisión para un gran número de diferencias de llaves y resistencia a la manipulación. Los candados son compactos y ligeros y tienen un extraordinaria resistencia a los impactos, la temperatura, los productos químicos y la corrosión. Su cuerpo no conductor, que no produce chispas, tiene un diseño estriado para ofrecer un mejor manejo y agarre. La llave y el cuerpo del candado de color a juego permiten una rápida identificación en la aplicación. Se suministra 1 llave con cada candado. Es posible personalizar las llaves, los grabados, los registros, la llave maestra y la gran llave maestra: descubra nuestras posibilidades de personalización.
Cualidades
•Demand is growing for more unique key possibilities in lockout tagout - with SafeKey padlocks you get up to 700% more key codes than traditional safety padlocks
Patent-pending linear lock design allows for more precise key cutting, giving you more unique key codes and smoother key operation
Find it fast - keys and lock bodies are color matched to help you quickly find the key for your lock
Get years of use with the low-friction locking mechanism and durable one-piece body design
Lightweight, non-conductive and non-sparking padlock, that’s ideal for use on electrical panels
Single keyed different padlocks are ideal for starting, or expanding, your lockout program
Patent-pending linear lock design allows for more precise key cutting, giving you more unique key codes and smoother key operation
Find it fast - keys and lock bodies are color matched to help you quickly find the key for your lock
Get years of use with the low-friction locking mechanism and durable one-piece body design
Lightweight, non-conductive and non-sparking padlock, that’s ideal for use on electrical panels
Single keyed different padlocks are ideal for starting, or expanding, your lockout program
Aplicaciones
Lockout Tagout;Safety & Compliance ID
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Material del cuerpo | materiales no metálicos y otros |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,86 € Sin IVA
/ unidad
19,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días