813638

Candados de seguridad: estándar

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Brady:813638
Rubix:798261529000
fabricante:SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA WHITE 6/PAC
EAN:4003318445408
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Colorblanco
Diámetro de mango6.5 mm
Alturas de mango38 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 813638


Los candados de seguridad de Brady son los bloqueos definitivos para todas sus necesidades de seguridad. Su cilindro exclusivo está aislado para proteger a los trabajadores ante las descargas cuando se inserta la llave y cuenta con 6 pasadores de maquinado preciso para ofrecer cortes de llaves más exclusivos a prueba de manipulaciones. La ranura de llave paracéntrica reservada proporciona una seguridad óptima y el diseño especial evita que la llave se libere hasta que se cierre el arco del candado. Los bloqueos son compactos y ligeros, y tienen un extraordinaria resistencia a los impactos, la temperatura, los productos químicos y la corrosión. El cuerpo no conductor, que no produce chispas, tiene un diseño estriado para ofrecer un mejor manejo y agarre. 1 llave suministrada con cada bloqueo. Retención de llave (la llave no se podrá sacar hasta que el arco del candado esté bien cerrado). Hay registros y llaves personalizados disponibles.

Información técnica


Atributos
Colorblanco
Diámetro de mango6.5 mm
Alturas de mango38 mm
Material del cuerpomateriales no metálicos y otros
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,22 Sin IVA
/ unidad
149,10 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h