Referencias
Brady:51355
Rubix:798508911000
fabricante:051355



Documentos
Detalles de producto : PACK 12 U. CANDADO KD 43 MM AZUL
Este candado de gran duración incluye un cuerpo de latón macizo y arco que resiste la corrosión y las chispas. El cilindro de 6 pasadores ofrece cortes de llaves más exclusivos a prueba de manipulaciones. Los candados están protegidos con fundas de vinilo de colores, lo que facilita codificar por colores su programa de bloqueo. Los candados están disponibles con distintas llaves. Las etiquetas para bloqueos se venden por separado. Cada candado se entrega con dos llaves.
Información técnica
Atributos
| Color | azul |
|---|---|
| Diámetro de mango | 6.5 mm |
| Alturas de mango | 21 mm |
| Material del cuerpo | materiales no metálicos y otros |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,06 € Sin IVA
/ unidad
181,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
