051346

Candados de seguridad: estándar

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Brady:SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA YELLOW 6/PAC
Rubix:798262236000
fabricante:051346
EAN:0754473513467
brand logo
Resumen técnico
Coloramarillo
Diámetro de mango6.35 mm
Alturas de mango38.1 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 051346


Los candados de seguridad de Brady son los bloqueos definitivos para todas sus necesidades de seguridad. Su cilindro exclusivo está aislado para proteger a los trabajadores ante las descargas cuando se inserta la llave y cuenta con 6 pasadores de maquinado preciso para ofrecer cortes de llaves más exclusivos a prueba de manipulaciones. La ranura de llave paracéntrica reservada proporciona una seguridad óptima y el diseño especial evita que la llave se libere hasta que se cierre el arco del candado. Los bloqueos son compactos y ligeros, y tienen un extraordinaria resistencia a los impactos, la temperatura, los productos químicos y la corrosión. El cuerpo no conductor, que no produce chispas, tiene un diseño estriado para ofrecer un mejor manejo y agarre. 1 llave suministrada con cada bloqueo. Retención de llave (la llave no se podrá sacar hasta que el arco del candado esté bien cerrado). Hay registros y llaves personalizados disponibles.

Cualidades

Padlocks feature lightweight, nonconductive fiberglass-reinforced nylon bodies, hardened steel shackles and tamper-resistant 6-pin cylinders
These light weight padlocks comply with all OSHA requirements and offer superior temperature, chemical and corrosion resistance
Non-conductive nylon padlocks are a safer alternative to metal locks for lockout applications
Each padlock is keyed differently with keys precision-machined to exacting standards, so that the key for one lock will not open another in the set

Aplicaciones

Food and beverage, industrial manufacturing

Información técnica


Atributos
Coloramarillo
Diámetro de mango6.35 mm
Alturas de mango38.1 mm
Material del cuerpomateriales no metálicos y otros
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,06 Sin IVA
/ unidad
141,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días