DISPOSITIVO DE BLOQUEO C/CABLE SAFELEX 3MT.
Dispositivo de bloqueo con cable universal SAFELEX - 2 m de cables de acero enfundado
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Brady:145553
Rubix:798472949000
fabricante:SAFE FLEX LO W/ 6FT SHEATHED STEEL CABLE
EAN:0754473543709
Documentos
Detalles de producto : DISPOSITIVO DE BLOQUEO C/CABLE SAFELEX 3MT.
Dispositivo versátil para bloquear varios puntos eléctricos o de aislamiento de energía de válvulas. El cuerpo de seguridad con forma de mandíbula identifica claramente la aplicación del equipo y permite utilizar hasta 6 candados de seguridad para garantizar un bloqueo seguro
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Diámetro de mango | 9.4 mm |
| Material del cuerpo | materiales no metálicos y otros |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,61 € Sin IVA
/ unidad
69,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días