Candados de seguridad estándar
Diámetro de mango | 6.4 mm |
---|---|
Alturas de mango | 38.1 mm |
Material del cuerpo | Materiales no metálicos y otros |
Diámetro de mango | 6.4 mm |
---|---|
Alturas de mango | 38.1 mm |
Material del cuerpo | Materiales no metálicos y otros |
Color | Verde |
Entrega estimada (15) días