Referencias
Abus:72/40HB-RED
Rubix:798320478000
fabricante:0031778
EAN:4003318436086

Detalles de producto : CANDADO 72/40HB40 ROJO
Cualidades
Mecanismo de 5 pasadores inoxidable : Con ranura 65//40
Mecanismo de cierre en latón cincado : Previene la corrosión química
Cuerpo del candado sellado con junta de recubrimiento : Protege el cilindro contra el agua y la suciedad
Carcasa de vinilo absorbente de impactos : Protección completa
Grillete de aleación de acero nano-placado : Ayuda a eliminar definitivamente el óxido de los grilletes
Mecanismo de cierre en latón cincado : Previene la corrosión química
Cuerpo del candado sellado con junta de recubrimiento : Protege el cilindro contra el agua y la suciedad
Carcasa de vinilo absorbente de impactos : Protección completa
Grillete de aleación de acero nano-placado : Ayuda a eliminar definitivamente el óxido de los grilletes
Información técnica
Atributos
| Material/acabado | Aluminio |
|---|---|
| Diámetro del asa | 6.5 mm |
| Peso | 0.145 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,20 € Sin IVA
/ unidad
34,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días