CANDADO 64TI/50 KA

Candado Titalium llaves iguales

Ver información técnica

Referencias

Abus:64TI/50 KA 6511
Rubix:798327294000
fabricante:0100562
EAN:4003318562051
brand logo

Resumen técnico

Material/acabadoTitanio

Detalles de producto : CANDADO 64TI/50 KA


Cuerpo de candado de aleación especial TITALIUM de doble enganche, rotor cromado y arco de acero endurecido tratado con un recubrimiento especial contra el corte y la oxidación NANOPTROTEC.

Cualidades

• Solid TITALIUM™ special aluminium body - high safety at low weight
• Hard steel bracket with NANO PROTECT for optimum protection against corrosion
• Precision cylinder with a paracentric key profile for more resistance to manipulation
• Double bracket locking
• Chrome-plated cylinder core

Información técnica


Atributos
Material/acabadoTitanio
25,75 € Sin IVA
/ unidad
31,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días