814115

Candados de seguridad: compactos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Brady:814115
Rubix:798261523000
fabricante:814115
EAN:4003318557446
brand logo

Resumen técnico

Material/acabadoNilón
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 814115


Los candados de seguridad compactos de Brady son ligeros y adecuados para los programas de aislamiento de energía. Complementan los candados de seguridad de Brady y tienen las mismas características. Su cilindro exclusivo está aislado para proteger a los trabajadores ante las descargas cuando se inserta la llave y cuenta con 5 pasadores de maquinado preciso para ofrecer cortes de llaves más exclusivos a prueba de manipulaciones. La ranura de llave paracéntrica reservada proporciona una seguridad óptima y el diseño especial evita que la llave se libere hasta que se cierre el arco del candado. Los bloqueos son compactos y ligeros, y tienen un extraordinaria resistencia a los impactos, la temperatura, los productos químicos y la corrosión. El cuerpo no conductor, que no produce chispas, tiene un diseño estriado para ofrecer un mejor manejo y agarre. 1 llave suministrada con cada bloqueo. Retención de llave (la llave no se podrá sacar hasta que el arco del candado esté bien cerrado). Hay registros y llaves personalizados disponibles.

Información técnica


Atributos
Material/acabadoNilón
Modelo814115
Distancia entre asas17 mm
Diámetro del asa4.7 mm
Peso65 g
Número de llaves1
108,45 € Sin IVA
/ unidad
131,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días