Referencias
Abus:72/40 NOIR
Rubix:798320488000
EAN:4003318439599

Detalles de producto : CANDADO 72/40 NEGRO KA03145
Los diez colores disponibles permiten la asignación y diferenciación por ámbito o usuario. Por ello, este candado es especialmente adecuado para su uso en la protección de puestos de trabajo, por ejemplo para bloquear interruptores principales. Los candados de las series 72 y 74 pueden combinarse entre sí en un sistema de bloqueo. Con estos candados de aluminio coloreados, ABUS garantiza la seguridad en la industria y la artesanía.
Cualidades
•Arco de acero endurecido
Doble cierre
Cierre automático: bloqueo sin llave mediante acción de leva
Doble cierre
Cierre automático: bloqueo sin llave mediante acción de leva
Información técnica
Atributos
| Material/acabado | aluminio |
|---|---|
| Anchura | 39 mm |
| Diámetro | 6.5 mm |
| Material del cuerpo | aluminio |
| Grosor | 19 mm |
| Tipo | candado |
| Longitud interior | 26.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,02 € Sin IVA
/ unidad
35,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días