Referencias
Spartex:BOUOEIL20X80PFA2-50
Rubix:799126211000
fabricante:0444220 80
EAN:4043377036988


Resumen técnico
| Longitud | 80 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-B INOX A2-50 M-20X080 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma B A2-50 20X80
Información técnica
Atributos
| Longitud | 80 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro métrico | M20 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro de rosca | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
511,30 € Sin IVA
/ 10 unidades
618,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
80 mm